Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Penggantian harus dilakukan sebelum dimensi vane mencapai batas aus minimum pabrikan atau saat tekanan vakum mulai tidak stabil. Menggunakan suku cadang asli seperti Orion Machinery Blade For Krf25A memastikan dimensi presisi dan material grafit berkualitas tinggi, mencegah serbuk karbon berlebih yang dapat mengontaminasi ruang produksi sensitif.
Implementasi sensor aliran air pada jalur pendingin merupakan langkah preventif wajib. Pemasangan Nihon Seiki Flow Switch atau Waterplus Flow Switch akan memutus sirkuit motor secara otomatis apabila debit air pendingin turun di bawah batas aman, melindungi investasi pompa mahal Anda dari kerusakan permanen akibat panas berlebih.
Instrumen Monitoring dan Kontrol
Kategori ini mencakup perangkat seperti Vacuum Gauge, Pressure Transmitter, dan Flow Switch. Fungsinya adalah memantau tingkat kevakuman dan aliran fluida dalam sistem. Perangkat seperti ULVAC Vacuum Gauge memberikan pembacaan visual tekanan, sedangkan pressure transmitter mengirimkan data sinyal listrik ke PLC untuk kontrol otomatis. Flow switch bertugas mendeteksi keberadaan aliran air pendingin atau udara, memastikan sistem berhenti jika terjadi sumbatan untuk mencegah overheating.
Komponen Koneksi dan Penyegelan (Fitting & Sealing)
Agar kondisi vakum terjaga, sambungan antar pipa harus kedap udara absolut. Komponen ini meliputi Center Ring, Clamp (klem), dan Flange. Center ring biasanya dilengkapi dengan O-ring elastomer yang dijepit di antara dua flange menggunakan quick coupling clamp. Sistem koneksi ini umumnya mengikuti standar internasional seperti KF (Klein Flans) atau ISO-K untuk kemudahan bongkar pasang tanpa alat berat.
Filtrasi dan Proteksi Sistem
Vakum industri rentan terhadap kontaminasi partikel atau uap. Produk seperti Foreline Trap dan Vacuum Filter dipasang di jalur hisap atau buang. Foreline trap berfungsi menangkap uap oli yang mungkin berbalik arah (backstreaming) dari pompa ke ruang proses, atau sebaliknya menangkap partikel debu dari proses agar tidak masuk merusak rotary vane pompa. Elemen filter perlu diganti secara berkala untuk menjaga konduktansi aliran.
End Effector dan Handling
Pada mesin pick and place, Vacuum Pad atau suction cup adalah ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan objek kerja. Tersedia dalam berbagai bentuk (datar, bellows) dan ukuran, komponen ini menggunakan gaya hisap vakum untuk mengangkat benda kerja tanpa risiko goresan mekanis.
Komponen Internal Pompa
Ini mencakup maintenance kit untuk perbaikan internal, seperti blade atau mata pisau untuk pompa tipe rotary vane. Mata pisau ini umumnya terbuat dari karbon atau resin fenolik yang akan terkikis seiring waktu penggunaan dan perlu diganti untuk mengembalikan daya hisap pompa.
Tingkat Kevakuman (Vacuum Level):
Identifikasi apakah sistem beroperasi pada rough vacuum, medium vacuum, atau high vacuum. Clamp dan seal standar mungkin cukup untuk rough vacuum, namun untuk high vacuum diperlukan material seal yang memiliki tingkat permeability gas sangat rendah dan fitting dengan toleransi presisi mikron.
Kompatibilitas Material Kimia:
Perhatikan jenis gas atau cairan yang mengalir dalam sistem. Jika proses melibatkan kimia yang bersifat korosif, hindari penggunaan seal berbahan NBR standar. Sebaliknya, gunakan material Fluoroelastomer (FKM/Viton) yang memiliki ketahanan kimia lebih baik. Untuk bodi komponen logam, pastikan menggunakan stainless steel grade 316L jika terpapar zat asam.
Ketahanan Suhu Operasional:
Beberapa proses vakum melibatkan pemanasan (baking). Pastikan komponen seperti vacuum pad atau O-ring mampu menahan suhu tersebut tanpa meleleh atau mengeras (getas). Silikon umumnya dipilih untuk rentan suhu yang besar, namun memiliki ketahanan abrasi yang lebih rendah dibandingkan Urethane.
Konektivitas dan Standar Flange:
Pastikan jenis koneksi sesuai dengan sistem existing. Kesalahan memadukan standar KF25 dengan KF16 tanpa adaptor yang tepat akan menyebabkan kebocoran. Ukuran port pada flow switch atau filter juga harus sesuai dengan debit aliran pompa untuk mencegah restriksi aliran yang membebani kerja motor.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
%20Vacuum%20Hose%20Fitting/b2P109295398-1.jpg)